Beli bosch bench top di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0601B290K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  2. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  3. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  4. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  8. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    Mulai

    Rp699.900

    Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 30cm
  9. DEWALT Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT Compound Miter Saw
    Deskripsi:
    The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall sliding
    atribut:
    • Power Input: 1600 watt
    • Output Power: 1000 watt
    • Blade Diameter: 250 mm
    • Blade Bore: 25.4 mm
    • Bevel Capacity: 48/-3 degrees
    • Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
    • Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
    • Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
    • No. Load Speed: 5000 r.p.m
  10. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  11. METABO Mitre Saw
    Mulai

    Rp7.699.900

    METABO Mitre Saw
    Deskripsi:
    -Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
  12. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neo
    Mulai

    Rp789.900

  13. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  14. BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

Daftar Harga bosch bench top Terbaru November 2026
BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp6.499.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
Makita Compound Miter SawRp6.499.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.260.000
Wipro Mitre Saw MachineRp1.899.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
TOTAL Table SawRp6.399.900
Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCRp699.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)